SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9VP ELEMENTO VOCE/SOUND TRENO DI MPULSI - XVUC9VP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 60 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
3606480711558
Artikelnummer
SNRXVUC9VP
Herstellernummer
XVUC9VP
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


