SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC67 ELEMENTO FLASH LED BIANCO - XVUC67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480887109
Artikelnummer
SNRXVUC67
Herstellernummer
XVUC67
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


