SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC65 ELEMENTO FLASH LED ARANCIONE - XVUC65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480887086
Artikelnummer
SNRXVUC65
Herstellernummer
XVUC65
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


