SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC48 ELEMENTO GIALLO LED LAMPEGGIANTE - XVUC48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480886997
Artikelnummer
SNRXVUC48
Herstellernummer
XVUC48
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


