Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC020 ESTENSIONE CORPO NERO - XVUC020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC020 ESTENSIONE CORPO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480555978

Artikelnummer

SNRXVUC020

Herstellernummer

XVUC020

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

La prolunga per corpo Harmony XVU di Schneider Electric è alimentata a 24 V AC/DC. Ha un colore argento e un diametro di montaggio di 60 mm, con una lunghezza del corpo di 100 mm. La prolunga corpo nero è progettata come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Ha un corpo lungo, una lunghezza di 100 mm, e un diametro di montaggio di 60 mm. È realizzata in materiale PC, PBT e ABS di peso ridotto. È conforme alle norme RoHS, CSA, UL e CE grazie al grado di protezione IP65.