SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G05L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR13G05L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
3389119045315
Artikelnummer
SNRXVR13G05L
Herstellernummer
XVR13G05L
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
130 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


