SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC37 Beleuchtete weiBe Linse ohne Leuchtmitte - XVMC37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP42
Außendurchmesser - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119004282
Artikelnummer
SNRXVMC37
Herstellernummer
XVMC37
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP42
Außendurchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Beleuchtete Einheit mit einem Durchmesser von 45 mm - klar - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 VAC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


