Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29B Anschlusselement m. integriertem Buzzer, - XVMC29B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29B Anschlusselement m. integriertem Buzzer,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 47 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119004305

Artikelnummer

SNRXVMC29B

Herstellernummer

XVMC29B

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

47 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Sockel mit integriertem Summer - weiß - 24 V - Durchmesser 45 mm. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.