Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119051217

Artikelnummer

SNRXVMB2RSB

Herstellernummer

XVMB2RSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Außendurchmesser:

45 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V