Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M3 COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE - XVC4M3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M3 COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480072826

Artikelnummer

SNRXVC4M3

Herstellernummer

XVC4M3

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

40 mm

Colonna luminosa Ø40 MM, rosso/arancio/verde, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso, rosso LED fisso, verde LED fisso - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..