Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4K COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU - XVC4B4K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4K COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480032455

Artikelnummer

SNRXVC4B4K

Herstellernummer

XVC4B4K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

40 mm

Colonna luminosa Ø40 MM, montaggio a basamento, rosso/arancio/verde/blu. gamma prodotto: Harmony XVC4 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 4 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso, blu LED fisso, rosso LED fisso, verde LED fisso - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie