Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B2HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM AR/RO - XVC1B2HK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B2HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM AR/RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480072451

Artikelnummer

SNRXVC1B2HK

Herstellernummer

XVC1B2HK

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

100 mm

COLONNA LUMINOSA Ø100 MM, SIRENA 24V, LED FISSO/LAMPEGGIANTE, ARANCIO/ROSSO. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 2 unità luminose - segnalazione sonora : sirena - sorgente luminosa: rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: 100mm. Questo prodotto completo già montato e pre-cablato risponde ai bisogni di segnalazione adistanza.... Applicazioni: XVC1 ( 100mm) bene si adatta per applicazioni industriali, auto motive e macchine utensili.. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su \"vecchi\"prodotti a prescindere dal lorostato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie