Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B1HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO - XVC1B1HK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B1HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

182 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480072444

Artikelnummer

SNRXVC1B1HK

Herstellernummer

XVC1B1HK

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

100 mm

Il LED integrato Harmony XVC1 offre 3 unità luminose fisse: rosso, arancione e verde. I colori consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. Applicazioni: settori industriali come quello automobilistico, delle macchine utensili, della movimentazione dei materiali, del confezionamento, su stazioni di assemblaggio e nastri trasportatori. Grazie al grado di protezione IP54, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie