Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B6 COLONNA LUMINOSA BLU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B6 COLONNA LUMINOSA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110844399

Artikelnummer

SNRXVBL1B6

Herstellernummer

XVBL1B6

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung bei DC:

24...24 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromaufnahme:

0.047 A

Schutzart (NEMA):

4X

Leuchtmittel:

LED

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 24 V AC/DC e ha un LED blu con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.