SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC35 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO - XVBC35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110845082
Artikelnummer
SNRXVBC35
Herstellernummer
XVBC35
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X


