SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B8 ELEMENTO LED FISSO LUCE GIALLO - XVBC2B8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110144543
Artikelnummer
SNRXVBC2B8
Herstellernummer
XVBC2B8
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


