Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCWIN SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE PER XPSMC - XPSMCWIN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCWIN SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE PER XPSMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110710304

Artikelnummer

SNRXPSMCWIN

Herstellernummer

XPSMCWIN

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

1

Software di configurazione per XPSMC16 e XPSMC32. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - descrizione software: XPSMCWIN - tipo software: software di configurazione - versione software: V2.10 (file di aggiornamento per V2.20 disponibile sul sitoWeb di Schneider) - lingua: francese, Inglese, italiano, Olandese, Portoghese, Spagnolo - formato: CD-ROM - sistema operativo: Windows 2000, Windows XP - tipo documento: manuale utente. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi configuratori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate: flessibilità nella selezione delle funzioni di sicurezza e diagnostica più accurata sono solo alcuni dei vantaggi di cui possono usufruire i produttori di macchinari e gli utenti integrando queste soluzioni innovative.... Applicazioni: Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l'operatore e la macchina....