Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMCO0000EMG MODULO MODBUS TCP/IP M.MOLLA - XPSMCMCO0000EMG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMCO0000EMG MODULO MODBUS TCP/IP M.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480748417

Artikelnummer

SNRXPSMCMCO0000EMG

Herstellernummer

XPSMCMCO0000EMG

Hersteller

SNR

Questo modulo di comunicazione Modicon MCM standard ("non sicuro") ha una connessione Modbus TCP/IP con un connettore RJ45. È progettato per monitorare a distanza il sistema di sicurezza con il protocollo Modbus TCP/IP comunemente utilizzato, senza gateway aggiuntivi. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. I moduli di comunicazione non sicuri sono progettati per scopi di diagnostica connessione e comunicazione dati al bus di campo della macchina o ai sistemi di rete. La sua velocità di trasmissione varia da 10Mbit/s a 100Mbit/s. Questo modulo di comunicazione è collegato al controller di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,3 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. È alimentato a 24 VDC. La distanza massima tra due dispositivi è di 100 m. Questo modulo di comunicazione Modicon MCM standard ("non sicuro") è certificato da RCM, CULus e TÜV. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono una scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo di comunicazione viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022 ed è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Il sistema di controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. Il sistema di controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza della macchina per ridurre al minimo il rischio che lepersone accedano alle parti in movimento pericolose della macchina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie