SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCCPC Zubehor fur Sicherheitscontroller XPSMC, - XPSMCCPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-PC
Länge - 0.1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110356427
Artikelnummer
SNRXPSMCCPC
Herstellernummer
XPSMCCPC
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-PC
Länge:
0.1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
8
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


