Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZC MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O CANOPEN - XPSMC16ZC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZC MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O CANOPEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

536 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119010252

Artikelnummer

SNRXPSMC16ZC

Herstellernummer

XPSMC16ZC

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

6

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

74 mm

Höhe:

151.5 mm

Tiefe:

153 mm

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

1.1 A

Questo prodotto fa parte della gamma XPS MC, XPS MCM, un'offerta di controllori di sicurezza. Questo controllore di sicurezza dispone di 16 ingressi e 32 LED per la segnalazione. È un controllore di sicurezza con un consumo di potenza di 12 W, una tensione del circuito di controllo di 28,8 V e una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. I protocolli supportati per le porte di comunicazione sono Modbus con porta RJ45, CANopen con porta maschio SUB-D a 9 vie. È un prodotto IP20. Le dimensioni sono 74 mm (larghezza) x 153 mm (profondità) x 151,5 mm (altezza). Pesa 0,82 kg. È progettato per fornire una soluzione per applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN/ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Questoprodotto è certificato da UL, CSA e TUV. È conforme alle norme EN 574/Β 13851, EN 1760-1/γ 13856-1, EN/IEC 61496-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN 954-1/EN/ISO 13849-1 e 61508. Semplice, presenta il principio di ridondanza tecnologia basata su microprocessore per fornire funzioni avanzate, flessibilità nella scelta della funzione di sicurezza e diagnostica più precisa sono solo alcuni dei suoi vantaggi. Il controllore di sicurezza XPS MC è configurato con un semplice ambiente software in cui le funzioni sono mappate sulle varie uscite del controllore in base ai requisiti dell'applicazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie