SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZG935 Anwendungsubertragungskabel zwischen Ter - XBTZG935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 0
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3595863885705
Artikelnummer
SNRXBTZG935
Herstellernummer
XBTZG935
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
0
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
0
Länge:
2.5 m


