Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NT845 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA NC+NO - XB7NT845

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480465635

Artikelnummer

SNRXB7NT845

Herstellernummer

XB7NT845

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Il pulsante monoblocco rosso di arresto d'emergenza Harmony XB7 con testa a fungo da 40 mm funziona con un meccanismo premere-tirare ad aggancio e morsetti a vite. Il pulsante di arresto di emergenza è facilmente installabile in fori standard di 22 mm didiametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È dotato di ghiera in plastica a doppio isolamento. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie