SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8445 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA NO+NC - XB7NS8445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480465604
Artikelnummer
SNRXB7NS8445
Herstellernummer
XB7NS8445
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


