Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ03B1 PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1NO 24V - XB7NJ03B1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ03B1 PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1NO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Transparent - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480470356

Artikelnummer

SNRXB7NJ03B1

Herstellernummer

XB7NJ03B1

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

grün

Transparent:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

12

Il pulsante monolitico luminoso verde Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo a premere per rilasciare, è fornito con 24 Vac/dc e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza; grazie al colore vivace e alla testa luminosa, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie