Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NG33 SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - XB7NG33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480470288

Artikelnummer

SNRXB7NG33

Herstellernummer

XB7NG33

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

12

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Il selettore monolitico a chiave Harmony XB7 di Schneider Electric (chiave n.455) nero ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave al centro, e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NO e di una ghiera in plastica. Questo selettore a chiave mono-componente fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie