Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NG21 SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - XB7NG21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NG21 SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480470271

Artikelnummer

SNRXB7NG21

Herstellernummer

XB7NG21

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Il selettore monolitico a chiave Harmony XB7 di Schneider Electric (chiave n.455) nero ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo selettore a chiave mono-componente fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modosicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.