Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA - XB6ETN521P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötfahnenanschluss

Durchmesser der Kappe:

32 mm

Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti monoblocco in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 32 mm, con azionamento ascatto. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.