Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EDW1B1P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 1 NC/NO - XB6EDW1B1P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EDW1B1P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 1 NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110630770

Artikelnummer

SNRXB6EDW1B1P

Herstellernummer

XB6EDW1B1P

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Pulsante completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 1 NC NO

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie