Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECW1B2P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 2 NC/NO - XB6ECW1B2P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECW1B2P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 2 NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110627664

Artikelnummer

SNRXB6ECW1B2P

Herstellernummer

XB6ECW1B2P

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Pulsante luminoso bianco Ø16, filoghiera ad impulso, 24V, 2NC/NO. gamma prodotto: Harmony XB6E - tipo di prodotto o componente: pulsante monolitico illuminato - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm - tipo e composizione contatti: 2 OC - funzionamento dei contatti: a scatto - connessioni - morsetti: fast connector socket, insulated faston : 2,8 x 0,5 mm, solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm² / AWG 19 min - materiale contatti: argento placcato oro - sorgente luminosa: LED integrato. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratorie strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie