Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAG232P SELETTORE A CHIAVE 3POS. 2 NC/NO - XB6EAG232P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAG232P SELETTORE A CHIAVE 3POS. 2 NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110640496

Artikelnummer

SNRXB6EAG232P

Herstellernummer

XB6EAG232P

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Versorgungsspannung:

0...0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Questo selettore monoblocco a chiave Harmony XB6E (chiave n.132) ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave al centro. Ha una ghiera in plastica. È dotato di 2 contatti a scatto NC/NO e di un tipo di collegamento Fastonisolato. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni,tenuta ad acqua e polvere Questo selettore è dotato di due chiavi n°132. La gamma Harmony XB6E presenta una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità dei LED. Questa gamma offre una configurazione semplice e flessibile per prodotti completi e componenti separati.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie