SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS9349B PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA - XB6AS9349B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110071535
Artikelnummer
SNRXB6AS9349B
Herstellernummer
XB6AS9349B
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


