Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS8349B PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA - XB6AS8349B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS8349B PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Einbau

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110071542

Artikelnummer

SNRXB6AS8349B

Herstellernummer

XB6AS8349B

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 30 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NO + 2 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie