Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S6B2M12 PULS.BIOMETRICO BISTABILE M12 RGPD - XB5S6B2M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S6B2M12 PULS.BIOMETRICO BISTABILE M12 RGPD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

172 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489824914

Artikelnummer

SNRXB5S6B2M12

Herstellernummer

XB5S6B2M12

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

sonstige

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Versorgungsspannung:

0...24 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

12

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie