Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RMB03 KIT PULSANTIERA MOBILE + TRASMETT. + RIC - XB5RMB03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RMB03 KIT PULSANTIERA MOBILE + TRASMETT. + RIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Kombination

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Transparent - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334467

Artikelnummer

SNRXB5RMB03

Herstellernummer

XB5RMB03

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Kombination

Farbe des Knopfes:

schwarz

Transparent:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc ed è montato in una scatola in plastica. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteriacon scatola è ideale per il controllo remoto indipendente del nastro trasportatore e delle macchine inaccessibili. Viene fornito premontato in una pratica scatola che permette di evitare il montaggio in un armadio. Il ricevitore può anche essere montato su guida DIN.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie