SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 230..240VAC - XB5KS2M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481352453
Artikelnummer
SNRXB5KS2M4
Herstellernummer
XB5KS2M4
Hersteller
SNR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


