Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FVM5C0 LAMPADA SPIA ARANCIONE230V A FILO GRIGIO - XB5FVM5C0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489761363

Artikelnummer

SNRXB5FVM5C0

Herstellernummer

XB5FVM5C0

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La lampada spia è progettata per durare a lungo senza bisogno di manutenzione. Fornisce indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, è facilmente installabile in fori standard del diametro di 30,5 mm ed è collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla segnalazione brillante e di lunga durata. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie