Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FG03 SELETTORE CHIAVE 3 POS.FILOPANNELLO 2 NO - XB5FG03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FG03 SELETTORE CHIAVE 3 POS.FILOPANNELLO 2 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606481360595

Artikelnummer

SNRXB5FG03

Herstellernummer

XB5FG03

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Versorgungsspannung:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Montato a filo pannello, questo selettore a chiave fa parte della gamma Harmony XB5 in plastica ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il selettore a chiave nero è compatibile con la chiave numero 455 e supporta 3 posizioni ± 45posizioni fisse. Il tipo di contatto è 2NO ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. La testa è circolare. Ghiera e base di fissaggio sono in plastica. Il selettore pesa 83 grammi. Dimensioni: altezza 42 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 13 e 4X, IK03, assicurano protezione contro oggetti solidi e impattielevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, NEMA, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filoghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore a chiave. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e leteste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.