SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57L4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC - XB5EV57L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 3
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606481194190
Artikelnummer
SNRXB5EV57L4
Herstellernummer
XB5EV57L4
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...400 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
65.5 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


