Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57K4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC - XB5EV57K4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57K4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...400 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 3

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

136 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481194183

Artikelnummer

SNRXB5EV57K4

Herstellernummer

XB5EV57K4

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...400 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

65.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

La lampada spia indicatore di presenza Harmony XB5 di Schneider Electric rossa / gialla/ verde monolitica con tensione a 3 fasi, è alimentata con tensione a 3 fasi 400 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di morsetti a vite. Questo indicatore della presenza di tensione a 3 fasi è ideale per un'indicazione affidabile della presenza di tensione con un'apertura del pannello di soli 22 mm. Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie