Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTGM4 TIMER MONOFUNZ. 0,5 MIN A 10 MIN 100-240 - XB5DTGM4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTGM4 TIMER MONOFUNZ. 0,5 MIN A 10 MIN 100-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

  • Geeignet für Frontmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481205520

Artikelnummer

SNRXB5DTGM4

Herstellernummer

XB5DTGM4

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Betätigungsart:

analog mit Einzelfunktion

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Zeitbereich:

0.5...10 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

93.5...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

93.5...253 V

Betriebsspannung DC:

93.5...253 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

0.4 A

Max. Einschaltstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

29 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

29 mm

Il timer analogico monolitico Harmony XB5 di Schneider Electric può essere impostato per intervalli di temporizzazione compresi tra 0,5 e 10 minuti ed è fornito con un ingresso da 100 a 240 Vca/cc. Dispone di 1 uscita statica con collettore aperto PNP e utilizza morsetti a vite. Questo timer analogico fornisce la temporizzazione visiva dei processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al suo IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie