SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731G5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I - XB5AW73731G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - rot/grün
Transparent - ja
Bauform der Linse - rechteckig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119043557
Artikelnummer
SNRXB5AW73731G5
Herstellernummer
XB5AW73731G5
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Transparent:
ja
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
120 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


