Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW31B55 PULSANTE LUM. BIANCO 24V NO+NC PUSH-IN - XB5AW31B55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW31B55 PULSANTE LUM. BIANCO 24V NO+NC PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Transparent - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486341278

Artikelnummer

SNRXB5AW31B55

Herstellernummer

XB5AW31B55

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Transparent:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Questo pulsante filoghiera bianco luminoso Harmony XB5 funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato da 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Questo pulsante illuminato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È chiaramente distinguibile visivamente anche da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. Il pulsante XB5AW31B55 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 52 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e allevibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo prodotto soddisfa numerose norme, tra cui UL 508, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4 e certificazioni quali BV, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV e UL. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie