Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVB45 LAMPADA SPIA ROSSA LED 24V PUSH-IN - XB5AVB45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVB45 LAMPADA SPIA ROSSA LED 24V PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486341452

Artikelnummer

SNRXB5AVB45

Herstellernummer

XB5AVB45

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Questa lampada spia modulare rossa con gemma liscia Harmony XB5 è alimentata a 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in plastica grigia. Questa spia luminosa, progettata per durare senza necessità di manutenzione e per fornire un'indicazione chiara del processo e delle operazioni della macchina, si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali a innesto. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminalia innesto. È distinguibile visivamente da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e duratura. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 42 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie