SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVB15 LAMPADA SPIA BIANCA LED 24V PUSH-IN - XB5AVB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486341438
Artikelnummer
SNRXB5AVB15
Herstellernummer
XB5AVB15
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13


