Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8446 ARRESTO EMERGENZA 1NC AUTO-MONITORATO - XB5AS8446

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8446 ARRESTO EMERGENZA 1NC AUTO-MONITORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482035010

Artikelnummer

SNRXB5AS8446

Herstellernummer

XB5AS8446

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 22 mm. Questo pulsante rosso di arresto d'emergenza è dotato di una testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Questo pulsante con testa a fungo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo e l'arresto delle macchine. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una ghiera in plastica e una testa a fungo di diametro 40 mm. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard delpannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB5 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie