SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84455 FUNGO EMERGENZA ROSSO NO+NC PUSH-IN - XB5AS84455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP66
Schutzart (NEMA) - 4X, 13
Packung
1 ST
EAN
3606481099785
Artikelnummer
SNRXB5AS84455
Herstellernummer
XB5AS84455
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


