SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK134B5 SELETTORE LUM. ROSSO 3 POS.24V NC+NO - XB5AK134B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118223325
Artikelnummer
SNRXB5AK134B5
Herstellernummer
XB5AK134B5
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz


