Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK125M5C0 SELETT. LUM. GIALLO 230V GHIERA GRIGIA - XB5AK125M5C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK125M5C0 SELETT. LUM. GIALLO 230V GHIERA GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489758639

Artikelnummer

SNRXB5AK125M5C0

Herstellernummer

XB5AK125M5C0

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

orange

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Versorgungsspannung:

230...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in fori standard da 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici connettori a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche negli ambienti più bui grazie al chiaro feedback visivo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie