SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R4K7 TESTA POTENZIOMETRO 4,7K COMPLETO - XB5AD912R4K7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen - 0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480985065
Artikelnummer
SNRXB5AD912R4K7
Herstellernummer
XB5AD912R4K7
Hersteller
SNR
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


