SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R470K TESTA POTENZIOMETRO 470K COMPLETO - XB5AD912R470K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 470000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.26 W
Anzahl der Umdrehungen - 0...3000000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480985102
Artikelnummer
SNRXB5AD912R470K
Herstellernummer
XB5AD912R470K
Hersteller
SNR
Widerstand:
470000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.26 W
Anzahl der Umdrehungen:
0...3000000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie